Referenzen
Leuze electronic:50020358
Rubix:3880428
Hersteller:50020358

Produktdetails : IPRK 92/4 S.1 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Warnausgang; Grenzreichweite: 0,2 ... 12,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Normstecker, 6 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Sonderausführung: Warnausgang; Grenzreichweite: 0,2 ... 12,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Normstecker, 6 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
948,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
