9440010151 Taschenmessschieber Feststellung rostfrei 150mm
Taschenmessschieber
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:40010151, 9440010151
Rubix:1557820
Hersteller:9440010151
EAN:4317784099271

Produktdetails : 9440010151 Taschenmessschieber Feststellung rostfrei 150mm
- Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ableseteile und Nonius matt verchromt
- Rückseite mit Gewindetabelle
- Messbereich: 150 mm
- Ausführung: mit Feststellschraube
- Ablesung unten: 0,05 mm
- Ablesung oben: 1/128 inch
- Schnabellänge: 40 mm
- Lieferung im Kunstlederetui
- Ableseteile und Nonius matt verchromt
- Rückseite mit Gewindetabelle
- Messbereich: 150 mm
- Ausführung: mit Feststellschraube
- Ablesung unten: 0,05 mm
- Ablesung oben: 1/128 inch
- Schnabellänge: 40 mm
- Lieferung im Kunstlederetui
Taschenmessschieber Feststellung rostfrei 150 mm FORMAT
Anwendungen
Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nutzung | messung von durchmessern |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
