9413000150 Digital Messschieber 150mm o.D.

Wellennut-Messsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:41880150, 9413000150
Rubix:2152564
Hersteller:4317784737647
EAN:4317784737647
9413000150 Wellennut-Messsch. dig. 1500,01mm FORTI

Produktdetails : 9413000150 Digital Messschieber 150mm o.D.


Messschieber Wellennut digital 150/0,01mm FORTIS
Digital-Taschenmessschieber für Wellennuten Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Technische Informationen


Attribute
189,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std