869237 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil MF12X150
Taraud G-Spule rechts
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:869237
Rubix:3240219
EAN:3660338229954


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch fein |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 869237 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil MF12X150
G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrpistole G-Coil Mf12x150
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch fein |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewinde | 1,5 mm |
| Form der Spannut | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage