Referenzen
SKF:PHF TB2012X1
Rubix:791946
EAN:7316572611487




Produktdetails : PHF TB2012X1 Taper-Buchse zöllig SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Lässt sich leicht auf die Welle aufschieben; nach dem Festziehen bietet es einen sicheren Halt und verhindert Verrutschen sowie Fretting-Korrosion.
Taper-Buchse zöllig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 30 N.m |
| Buchsenlänge | 31,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
