Referenzen
SKF:PHF TB3525X90MM
Rubix:783733
EAN:7316572608982




Produktdetails : PHF TB3525X90MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 230 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3525 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 115 N.m |
| Buchsenlänge | 63,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
