Referenzen
SKF:PHF TB3020X58MM
Rubix:903700



Produktdetails : PHF TB3020X58MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2045 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | stahl |
| Nutbreite | 25 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 50,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 58 mm |
| Gewicht | 1020,6 g |
| Herkunftsland | Singapore |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
