TFT 130-11238 T-Stück 130/IG/IG/IG/Rp1 1/2/T-AbzweiGRp3/8/schw. Temper G.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-11238
Rubix:1425004
Hersteller:125296
EAN:4047322348089

Dokumente
Produktdetails : TFT 130-11238 T-Stück 130/IG/IG/IG/Rp1 1/2/T-AbzweiGRp3/8/schw. Temper G.
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-Abzweig red. Rp 3/8, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 446 g |
|---|---|
| Typ | 2-ohr schlauchklemmen |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
