TFT 130-11234-S T-Stück 130, red., Rp 1 1/2, Rp 3/4, Rp 1 1/2, TG schwarz
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-11234-S
Rubix:1635790
Hersteller:133686
EAN:4047322481007

Dokumente
Produktdetails : TFT 130-11234-S T-Stück 130, red., Rp 1 1/2, Rp 3/4, Rp 1 1/2, TG schwarz
T-Stück 130, red., Rp 1 1/2, Rp 3/4, Rp 1 1/2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | t-stück |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
