853260 Push-In T-Verschraubung 8-R3/8 AG

T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853260
Rubix:3235295
EAN:3660338094200
853260 Push-In T-Verschraubung 8-R3/8 AG

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 18
Anschluss 2r3/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853260 Push-In T-Verschraubung 8-R3/8 AG


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In T-Verschraubung 8-R3/8 AG

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 18
Anschluss 2r3/8
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
22,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen