758.018-8 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl-Ø 8
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:758.018-8 M
Rubix:346590
Hersteller:108681
EAN:4047322210157



Dokumente
Produktdetails : 758.018-8 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl-Ø 8
T-Steckverschraubung click-clock , drehbar, M5 a., Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt, SW 2 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 et |
| Profil | t-steckverschraubung »click-clock« |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | drehbar (swivel type) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
