749.010 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø10, MS vern.
T-Steckverbindung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:749.010
Rubix:346504
Hersteller:108765
EAN:4047322209052




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 749.010 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø10, MS vern.
T-Steckverbindung click-clock Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Anwendungen
Auch bei nichtkalibrierten Schläuchen und geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Profil | t-steckverbindung |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | 749,01 |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort