MS239A11238 Aufschraubschlauchtülle/G1 1/2/f. Schlauch LW38mm/SW 55/MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A11238
Rubix:1610686
Hersteller:134856
EAN:4047322490894

Dokumente
Produktdetails : MS239A11238 Aufschraubschlauchtülle/G1 1/2/f. Schlauch LW38mm/SW 55/MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1 1/2 i., f. Schlauch LW 38 mm, SW 55, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
