Referenzen
Spartex:VT16X160M16PF8
Rubix:532223
Hersteller:000787.08000.1616.160
EAN:4043952140765


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | quadrat |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN787 16 M16X160 8.8 T-Nutenschraube
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben Abmessung: 16 M 16 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2740 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 787 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,85 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
208,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm