Referenzen
Elesa+Ganter:GN 563.2-55-M6-SR
Rubix:644174
Hersteller:GN 563.2-55-M6-SR
EAN:4045525661653





Produktdetails : GN563.2-55-M6-SR T-Griff, Aluminium
T-Griffe GN 563.2 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen. Diese T-Griffe werden im Pressverfahren hergestellt, dadurch ergibt sich ein sehr dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s. p. a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
