GN666.1-30-200-NG Rohrgriff Edelstahl, Füße Kunststoff
Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666.1-30-200-NG
Rubix:363154
Hersteller:GN 666.1-30-200-NG
EAN:4045525557093





Produktdetails : GN666.1-30-200-NG Rohrgriff Edelstahl, Füße Kunststoff
Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem entsprechendend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666 für sehr viele Einsatzbereiche. Durch den modularen Aufbau sind Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen lieferbar. Große Grifflängen könnnen zusätzlich durch Mittelfüße gestützt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
