Referenzen
Elesa+Ganter:GN 563-93-M12
Rubix:120638
Hersteller:563-93-M12





Produktdetails : GN563-93-M12 T-Griff, Kunststoff
T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Länge | 93 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
