Referenzen
Elesa+Ganter:GN 563-67-M8
Rubix:92172
Hersteller:563-67-M8





Produktdetails : GN563-67-M8 T-Griff, Kunststoff
T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Länge | 67 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
