Referenzen
Elesa+Ganter:GN 563-67-B6
Rubix:357138
Hersteller:GN 563-67-B6
EAN:4045525294219





Produktdetails : GN563-67-B6 T-Griff, Kunststoff
T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Länge | 67 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
