GN5331-95-V10-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff

Sterngriff niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5331-95-V10-B
Rubix:356671
Hersteller:GN 5331-95-V10-B
EAN:4045525488861
GN5331-95-V10-B Sterngriff mit Vierkant Kappe schwarz

Technische Zusammenfassung

Länge29,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5331-95-V10-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff


Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht63 g
Länge29,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser95 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge