9377800020 Werkstück Anschlagsystem 300mm Doppelanschlag

System für einfachen Werkstückanschlag

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hirt:17802
Rubix:1949664
Hersteller:17802
9377800020 Werkstück Anschlagsystem 300mm Doppelan.

Technische Zusammenfassung

Typ9377800020 werkstück anschlagsystem 300mm doppelan.

Produktdetails : 9377800020 Werkstück Anschlagsystem 300mm Doppelanschlag


ESSET 5D Werkstückanschlagsystem

Eigenschaften: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Klemmhebel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffüberzug. Der Anschlag ist als Montageeinheit konzipiert und kann in 5 Achsen stufenlos verschoben und gedreht werden. Mehrere Einheiten können zu Gruppen zusammengestellt werden. Mit zweistufigem Verstellmechanismus und einer Anschlagplatte zur Verwendung als Innenanschlag (Nuten, etc.).

Anwendung: Kann für Zerspanungsprozesse an Bohr- und Fräsmaschinen verwendet werden. Kann als Innen- und Außenanschlag eingesetzt werden. Mit kombinierbarem Doppelanschlag als Struktur für Mehrfachsysteme, was das Gruppieren mehrerer Einheiten ermöglicht. Für Sonderfälle können klappbare, kugelförmige oder gabelartige Anschlagköpfe gefertigt werden.
Werkstück Anschlagsystem 300mm Doppelanschlag SKANTEK
5D-Werkstück-Anschlagsystem Original ESSET Ausführung: Körper aus eloxiertem Aluminium, Klemmhebel aus kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss. Der Anschlag ist im Baukastenprinzip aufgebaut und in 5 Achsen stufenlos dreh- und schiebbar. Es lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Mit 2-Stufen-Einstellmechanismus und einem Anschlagteller zum Einsatz als Innenanschlag (Nuten etc.). Anwendung: Einsetzbar für viele Bearbeitungsvorgänge auf Bohr- und Fräsmaschinen. Als Innen- und Außenanschlag verwendbar. Mit Doppelanschlag als mehrfacher Systemaufbau kombinierbar, somit lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Für spezielle Bedingungen können auch Haken-, Kugel- oder Gabel-Anschlagköpfe hergestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Typ9377800020 werkstück anschlagsystem 300mm doppelan.
286,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std