9377800010 Werkstück Anschlagsystem 150mm Einfachanschlag
Einfaches Werkstückanschlagsystem
Siehe technische InformationenReferenzen
Hirt:17801
Rubix:1949663
Hersteller:17801
EAN:4872363117208
Produktdetails : 9377800010 Werkstück Anschlagsystem 150mm Einfachanschlag
Werkstückanschlagsystem ESSET 5D
Eigenschaften: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Spannhebel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffüberzug. Der Anschlag ist als Montageeinheit konzipiert und kann kontinuierlich in 5 Achsen verschoben und gedreht werden. Mehrere Einheiten können gruppiert werden. Mit zweistufigem Einstellmechanismus und einer Anschlagplatte zur Verwendung als Innenanschlag (Nuten, usw.).
Anwendung: Kann für Zerspanungsprozesse an Bohrmaschinen und Fräsmaschinen verwendet werden. Kann als Innen- und Außenanschlag eingesetzt werden. Mit kombinierbarem Doppelanschlag als Struktur eines Mehrfachsystems, wodurch mehrere Einheiten gruppiert werden können. Für Sonderfälle können klappbare, kugelförmige oder gabelartige Anschlagköpfe gefertigt werden.
Eigenschaften: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Spannhebel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffüberzug. Der Anschlag ist als Montageeinheit konzipiert und kann kontinuierlich in 5 Achsen verschoben und gedreht werden. Mehrere Einheiten können gruppiert werden. Mit zweistufigem Einstellmechanismus und einer Anschlagplatte zur Verwendung als Innenanschlag (Nuten, usw.).
Anwendung: Kann für Zerspanungsprozesse an Bohrmaschinen und Fräsmaschinen verwendet werden. Kann als Innen- und Außenanschlag eingesetzt werden. Mit kombinierbarem Doppelanschlag als Struktur eines Mehrfachsystems, wodurch mehrere Einheiten gruppiert werden können. Für Sonderfälle können klappbare, kugelförmige oder gabelartige Anschlagköpfe gefertigt werden.
Werkstück Anschlagsystem 150mm Einfachanschlag SKANTEK
5D-Werkstück-Anschlagsystem Original ESSET Ausführung: Körper aus eloxiertem Aluminium, Klemmhebel aus kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss. Der Anschlag ist im Baukastenprinzip aufgebaut und in 5 Achsen stufenlos dreh- und schiebbar. Es lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Mit 2-Stufen-Einstellmechanismus und einem Anschlagteller zum Einsatz als Innenanschlag (Nuten etc.). Anwendung: Einsetzbar für viele Bearbeitungsvorgänge auf Bohr- und Fräsmaschinen. Als Innen- und Außenanschlag verwendbar. Mit Doppelanschlag als mehrfacher Systemaufbau kombinierbar, somit lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Für spezielle Bedingungen können auch Haken-, Kugel- oder Gabel-Anschlagköpfe hergestellt werden.
5D-Werkstück-Anschlagsystem Original ESSET Ausführung: Körper aus eloxiertem Aluminium, Klemmhebel aus kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss. Der Anschlag ist im Baukastenprinzip aufgebaut und in 5 Achsen stufenlos dreh- und schiebbar. Es lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Mit 2-Stufen-Einstellmechanismus und einem Anschlagteller zum Einsatz als Innenanschlag (Nuten etc.). Anwendung: Einsetzbar für viele Bearbeitungsvorgänge auf Bohr- und Fräsmaschinen. Als Innen- und Außenanschlag verwendbar. Mit Doppelanschlag als mehrfacher Systemaufbau kombinierbar, somit lassen sich mehrere Einheiten zusammenstellen. Für spezielle Bedingungen können auch Haken-, Kugel- oder Gabel-Anschlagköpfe hergestellt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9377800010 werkstück anschlagsystem 150mm einfachan |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

