16A-2 AGL SYNERGY (REN) Außenglied 7(A) Renold
Synergy 80A-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY80A2S107I
Rubix:2074773

Produktdetails : 16A-2 AGL SYNERGY (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,095 g |
|---|---|
| Kette | gy80a2 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage