12A-1 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

Synergy 60A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26

Siehe technische Informationen

Referenzen

Renold:GY60A1S26I
Rubix:2074742
EAN:0673766012589
12A-1 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-1 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold


Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Verbindungsglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26,61 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Werkstoffstahl
Bolzenlänge25,3 mm
Bruchkraft min.31,3 kN
Laschenhöhe17,5 mm
Art der Plattegebogen
Ketteasa 60-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage