10A-1 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Synergy 50A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY50A1S26I
Rubix:2074712
EAN:0673766012176



Produktdetails : 10A-1 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,017 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 10a-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 20,4 mm |
| Bruchkraft min. | 21,8 kN |
| Laschenhöhe | 14,6 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kette | asa 50-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage