787XH-500-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:787 XH 500
Rubix:1577079
Hersteller:927754049
EAN:5412571264012

Produktdetails : 787XH-500-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xh |
|---|---|
| Wirklänge | 78,7 '' |
| Riemenbreite | 127 mm |
| Zahnteilung | 22,22 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Höhe | 11,4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1998,98 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.002,48 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
1.192,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage