450H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:450 H 300
Rubix:1576814
Hersteller:925745045
EAN:5412571226096
450H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge45 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 450H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge45 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne90
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1143 mm
Zolltarifcode40103900
127,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen