345L-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:345 L 2800
Rubix:1577357
Hersteller:925450078
EAN:5412571213805
345L-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge34,5 ''
Riemenbreite711 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 345L-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge34,5 ''
Riemenbreite711 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);nylon;gummi
Anzahl Zähne92
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)876,3 mm
Zolltarifcode40103900
0,98 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
1,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std