ZRM-T2.5-480-4 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

SYNCHRO POWER T2.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T2.5 480 4
Rubix:1580056
Hersteller:776210481
EAN:5414465217333
ZRM-T2.5-480-4 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge480 mm
Riemenbreite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-480-4 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge480 mm
Riemenbreite4 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne192
Zolltarifcode40103900
4,84 exkl. MwSt.
/ Stück
5,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage