ZRM-T2.5-420-12 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

SYNCHRO POWER T2.5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PU T2.5 420 12
Rubix:1580041
Hersteller:776210425
EAN:5414465217326
ZRM-T2.5-420-12 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profilt2,5
Wirklänge420 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-420-12 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge420 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne168
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,25 exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage