ZRM-T2.5-330-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
SYNCHRO POWER T2.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T2.5 330 25
Rubix:1580014
Hersteller:776210338
EAN:5414465507922

Produktdetails : ZRM-T2.5-330-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 330 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | pu |
| Anzahl Zähne | 132 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage