ZRM-T2.5-120-50 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
SYNCHRO POWER T2.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PU T2.5 120 50
Rubix:1579867
Hersteller:776210130
EAN:5414465507090

Produktdetails : ZRM-T2.5-120-50 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Die endlose Urethankonstruktion bietet eine höhere Festigkeit als geschweißte Urethanriemen, wodurch sie sich besonders gut für Anwendungen zur Kraftübertragung eignet.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 120 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
