ZRM-DT10-1320-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T10 1320 50
Rubix:1578518
Hersteller:776291327
EAN:5414465231995
ZRM-DT10-1320-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-1320-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne132
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,84 exkl. MwSt.
/ Stück
169,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage