ZRM-AT10-560-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 AT10 / 560
Rubix:203167
Hersteller:1675673
EAN:4014486139136




Produktdetails : ZRM-AT10-560-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 560 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 56 |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage