ZRM-DT10-980-25 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T10 980 25
Rubix:1578614
Hersteller:776290985
EAN:5414465231544
ZRM-DT10-980-25 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-980-25 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne98
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,91 exkl. MwSt.
/ Stück
64,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen