ZRM-DT10-840-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:DL PU T10 840 32
Rubix:1578601
Hersteller:776290846
EAN:5414465231438
ZRM-DT10-840-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildl-t10
Wirklänge840 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-840-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge840 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne84
Zolltarifcode40103900
54,46 exkl. MwSt.
/ Stück
64,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage