ZRM-T20-1600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 T20 / 1600 AFX
Rubix:204556
Hersteller:T20 1600 75TXZA
EAN:4014486091106




Produktdetails : ZRM-T20-1600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 986 g |
|---|---|
| Profil | t20 |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 80 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
