ZRL-LL-50-ATL5-ST-NTB (GATES) Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Riemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:LL PU ATL5 50 (100M) ST NTB
Rubix:1958726
Hersteller:778730088
ZRL-LL-50-ATL5-ST-NTB (GATES) Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilll-atl5
Wirklänge100000 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-LL-50-ATL5-ST-NTB (GATES) Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Der Open-End-Riemen Long Length ist eine Alternative zu Ketten für reversierende Positionierantriebe. Offene Riemen eignen sich für Anwendungen mit linearer Bewegung (automatische Türen, Förderbänder in Lagern, Aufzüge), für genaue Positionierung (Werkzeugmaschinen, Maschinen mit x-y-Koordinaten) und bidirektionale Antriebe (Computer, Drucker und Büromaschinen). Gates Long Length Riemen sind in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahnprofilen erhältlich, um einem breiten Spektrum von Leistungen, Geschwindigkeiten und Anwendungen gerecht zu werden.

Stärken

- Ermöglicht eine exakte Positionierung, so dass der Riemen ideal für Anwendungen mit sich wiederholenden Bewegungen ist.
- Leistungsstarke Kraftübertragung dank intelligenter Materialien und Zahnprofile.
- Positive Kraftübertragung mit geringer Spannung auf den Wellen.
- Längenstabilität dank Zugsträngen mit hohem Modul.
- Einfache Montage.
- Geringe Wartung.
- Keine Verschmutzung durch Schmiermittel.

Technische Informationen


Attribute
Profilll-atl5
Wirklänge100000 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
6.894,00 exkl. MwSt.
/ 100 Meter
8.203,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage