ZRM-T10-1880-16 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PU T10 1880 16
Rubix:1579566
Hersteller:776231883
EAN:5414465226304
ZRM-T10-1880-16 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge1880 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1880-16 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1880 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne188
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,74 exkl. MwSt.
/ Stück
48,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage