Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:17736
Rubix:2328390
Hersteller:17736


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Höhe | 22 mm |
Produktdetails : 190X220X22 N100 NBR 90 109 Nutring Reihe N100
Symmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen