10X22X8 N100 NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N100 Industry Pack
Symmetrische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:17982
Rubix:3216489
Hersteller:17982

Produktdetails : 10X22X8 N100 NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N100 Industry Pack
Symmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante
Nutring N 100 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.935,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
2.303,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
