Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:N 200 X 240 X 20 X 20 90 NBR 109
Rubix:3216252
Hersteller:17167


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 20 mm |
Produktdetails : 200X240X20 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen