Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421425
Rubix:34972
Hersteller:40421425

Produktdetails : 25X38X7 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
