SY7140-5YO-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY7000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY7140-5YO-Q
Rubix:2187811
Hersteller:00047655
EAN:3618036164749
SY7140-5YO-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY7140-5YO-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1177,8 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,35 exkl. MwSt.
/ Stück
81,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen