Schaeffler Schmierungslösungen

Header-Banner-Schmierung.jpg

Bis zu 80% der vorzeitigen Lagerausfälle werden durch unsachgemäße Schmierung verursacht und lassen sich durch bessere Schmierverfahren vermeiden. Doch oft ist die Maschinenschmierung komplex und zeitintensiv. Vielleicht befinden sich Ihre Schmierstellen in abgesperrten, schwer erreichbaren Bereichen. Sie müssen vielleicht Hunderte oder gar Tausende von Schmierstellen versorgen. Und Sie müssen für die jeweilige Anwendung das passende Schmiermittel finden. Unsere automatischen und intelligenten Schmierstoffgeber bringen Ihre Prozesse in Kombination mit unseren Arcanol-Industrieschmierstoffen in den Flow. Halten Sie Ihre Maschinen reibungslos am Laufen – mit den passenden Lösungen zur Maschinenschmierung für alle Anwendungen.

OPTIME Lubrication

Die Tätigkeit eines Instandhaltungsleiters ist sehr komplex. Teilweise liegt das an Aufgaben, die Instandhaltungsleiter gerne aus ihrer täglichen Routine streichen würden, aber nicht können – zumindest nicht bis jetzt. Die Vorteile der automatischen Schmierung kombiniert mit preisgekrönter, intelligenter Technologie: Der OPTIME C1 ist der erste wirklich intelligente Schmierstoffgeber der Welt und macht Aufgaben wie das Schmieren per Hand oder die manuelle Überprüfung der zahlreichen Schmierstellen überflüssig.

Weitere Infos zu OPTIME Smart Lubrication Kontaktieren Sie uns jetzt für eine Beratung zur Schmierung Ihrer Anlagen

Die Schmierstoffgeber aus der CONCEPT-Familie versorgen Schmierstellen wie Wälz- und Gleitlager, Verzahnungen oder Ketten mit der richtigen Menge Schmierstoff über definierte Zeiträume. Mit Einzelpunktgeräten, wie dem CONCEPT1, für den Einstieg in die automatische Schmierung und für weniger kritische Anwendungen bis hin zu elektromechanischen Mehrpunktlösungen, wie dem CONCEPT2, CONCEPT4 und CONCEPT8, die sogar in Maschinensteuerungen integriert werden können, sind Geräte für verschiedene Ansprüche erhältlich. Die Schmierstoffgeber eignen sich außerdem für die Befüllung mit eigenen Schmierstoffen und auch zur Wiederbefüllung, was die Einsatzmöglichkeiten erhöht und zudem die Umwelt schont.


  • CONCEPT-Schmierstoffgeber  Automatische CONCEPT-Schmierstoffgeber mit 1, 2, 4 oder 8 Schmierleitungsauslässen

  • CONCEPT-Nachfüllkartusche  CONCEPT-Nachfüllkartuschen für jedes Fett

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine Beratung zur Schmierung Ihrer Anlagen

Schaeffler Schmierstoffgeber

ARCANOL-Schmierstoff

Ein wesentlicher Faktor für die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer eines Wälzlagers oder einer Lineareinheit ist die Auswahl des geeigneten Schmierstoffs. Arcanol-Schmierfette werden bei jeder Lieferung einer umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen und nach strengen Prüfrichtlinien auf ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften geprüft und so eine Produktqualität auf höchstem Niveau sichergestellt.


  • Schaeffler Mehrzweckfett  Mehrzweckfette

  • Schaeffler Schwerlastfett  Schwerlastfette

  • Schaeffler Hochtemperaturfett  Hochtemperaturfette
  • Schaeffler Spezialfett  Spezialfette

  • Schaeffler Montagepaste  Montagepasten

  • Schaeffler Korrosionsschutz  Korrosionsschutzöl

Zu den ARCANOL-Schmierstoffen von Schaeffler *

* Weitere Produkte finden Sie im eingeloggten Zustand.