Weniger Ausfallzeiten
Bis zu 80 % aller Lagerausfälle entstehen durch unzureichende oder falsche Schmierung. OPTIME C1 reduziert diese Ausfälle durch vereinfachte Maschinenschmierung.
Weniger Risiko
Unfälle entstehen oft, wenn Mitarbeiter gefährliche Schmierstellen manuell versorgen müssen. OPTIME C1 verkürzt die Aufenthaltsdauer und reduziert Unfälle.
Mehr Zeit
Wünschen Sie sich mehr Zeit für wichtigere Aufgaben? OPTIME C1 kann Ihnen dabei helfen, indem es die manuelle Reparatur- und Schmierzeit für Maschinen reduziert und somit Ihre Produktivität steigert.
Mehr Sorgenfreiheit
Die OPTIME Mobile App (iOS/Android) bietet einen vollständigen Überblick über Ihre Schmierstellen von überall aus und warnt rechtzeitig vor Ausfällen, selbst ohne regelmäßige Prüfung.

In modernen Prozessanlagen trägt die Abfallreduzierung wesentlich zu Kosteneinsparungen und zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Mit OPTIME C1 können Sie die Schmierstoffabfälle in Ihren Anlagen um bis zu 60% reduzieren und die durch ungeplante Ausfallzeiten verursachte Ausschussrate senken. Der intelligente Schmierstoffgeber vermindert die Reibung infolge unsachgemäßer Schmierung und ermöglicht dadurch Energieeinsparungen von bis zu 3%. Langfristig verlängert das intelligente Schmiersystem durch die optimierte Schmierung auch die Lebensdauer Ihrer Lager und Maschinen.