XPC3350 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO XPC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:XPC 3350 XEP
Rubix:2020195
Hersteller:XPC 3350XEAX
EAN:4044978162311
XPC3350 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxpc
Richtlänge3350 mm
Außenlänge3380 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPC3350 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPC 3350 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht917,90 g
Profilxpc
Richtlänge3350 mm
Außenlänge3380 mm
Obere Breite22 mm
Höhe18 mm
Innenlänge3267 mm
Werkstoffpolyester
Querschnitt22,0x18
16,50 mm
3350 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,07 exkl. MwSt.
/ Stück
107,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std