3VX670 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3VX 670 XEP
Rubix:2020214
Hersteller:1013825
EAN:4044978161598
3VX670 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3vx
Richtlänge670 mm
Außenlänge1701,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3VX670 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
3VX 670 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93,61 g
Profil3vx
Richtlänge670 mm
Außenlänge1701,8 mm
Obere Breite9 mm
Höhe8,5 mm
8,50 mm
1702 mm
14,93 exkl. MwSt.
/ Stück
17,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage