XPA1272 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:XPA 1272 XEP
Rubix:2020110
Hersteller:XPA 1272XEAX
EAN:4044978160232
XPA1272 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxpa
Richtlänge1272 mm
Außenlänge1290 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1272 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPA 1272 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht113,21 g
Profilxpa
Richtlänge1272 mm
Außenlänge1290 mm
Obere Breite12,7 mm
Höhe10 mm
Innenlänge1227 mm
Werkstoffpolyester
Querschnitt12,7x10
9 mm
1272 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,00 exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std