XPA1557P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPA1557P
Rubix:1432676
EAN:4010858972097

Produktdetails : XPA1557P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 174 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 1557 mm |
| Außenlänge | 1614 mm |
| Innenlänge | 1517 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage